日動電工
日動電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日動電工の 電線管用接続部品
日動電工の 電線管用エントランスキャップ
ターミナルキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31262850
品番
TC22GHW
参考基準価格(税別)
¥1,142
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
高耐候性・耐衝撃性樹脂を使用し、グレードアップしました。
用途
低圧引込線の取り出し口の雨除けに使用。
仕様
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用
トラスコ品番
443-7390
材質
硬質塩化ビニール
色
グレー
質量(g)
59
寸法H(mm)
40
寸法D(mm)
36
寸法W(mm)
80
穴数
3
寸法d(Φmm)
12
適合電線管
VE管22