日動電工
日動電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日動電工の 電線管用接続部品
日動電工の 電線管用エントランスキャップ
ターミナルキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アイボリー
適合電線管
VE管22
注文コード
31262859
品番
TC22JHW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,142
この商品は
色・適合電線管
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高耐候性・耐衝撃性樹脂を使用し、グレードアップしました。
用途
低圧引込線の取り出し口の雨除けに使用。
仕様
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用
トラスコ品番
443-7403
材質
硬質塩化ビニール
色
アイボリー
質量(g)
59
寸法H(mm)
40
寸法D(mm)
36
寸法W(mm)
80
穴数
3
寸法d(Φmm)
12
適合電線管
VE管22