TC28GHW ターミナルキャップ 日動電工 31262868 TC28GHW ターミナルキャップ 日動電工 31262868

ターミナルキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31262868 品番 TC28GHW
参考基準価格(税別)¥1,754 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

高耐候性・耐衝撃性樹脂を使用し、グレードアップしました。

用途低圧引込線の取り出し口の雨除けに使用。 仕様高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用 トラスコ品番443-7411 材質硬質塩化ビニール グレー 質量(g)124 寸法H(mm)45 寸法D(mm)50 寸法W(mm)100 穴数3 寸法d(Φmm)15 適合電線管VE管28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする