法令許可票(建設業)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31262895 品番HK-1
参考基準価格(税別)¥802 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

建築現場での設置が義務付けられています。

用途建築現場の管理 仕様建設業の許可票、4隅穴つき トラスコ品番735-7206 材質プラスチック 寸法(mm)400×500 質量(g)165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする