SG-109AT 現場写真工事用 ハンディスチールグリーンボード(暗線入) マイゾックス 31262920

SG-109AT 現場写真工事用 ハンディスチールグリーンボード(暗線入) マイゾックス 31262920
SG-109AT 現場写真工事用 ハンディスチールグリーンボード(暗線入) マイゾックス 31262920

現場写真工事用 ハンディスチールグリーンボード(暗線入)

(29件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1枚寸法(縦×横)(mm)600×450表示項目無地トラスコ品番382-5141注文コード31262920品番SG-109AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,290

従来品より1.5割軽く、耐久性に優れたスチールボードです。出し入れ簡単なトライアングルネット付です。

用途
現場写真工事記録
寸法(縦×横)(mm)600×450トラスコ品番382-5141縦(mm)600横(mm)450表示項目無地付属品白チョーク2本・ラーフル(80×40×20mm)1個仕様暗線入種別緑色板面質量(kg)1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-05
用途: 建築現場
有限会社榎本鉄工所

付属品のチョークが硬い所があり 黒板に傷がついてしまった。
別のチョークを使いました。

対象商品 : 39600617
2019-05-15
用途: 現場用  長持ちします

1年間使っても書き味が悪くなったりしません。
チョークを選ぶことなく使用できます、木製と比較すると耐久性はかなりあります。
少しの雨だと大丈夫です。

1が参考にしています
対象商品 : 39600626
2019-02-28
用途: 工事用の写真管理に使用しています。

使用に関して、今まで木製の黒板を使用していたのですが、スチールなので
マグネットシートを利用出来て大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 39600617
2019-02-18
用途: 土木工事写真記録
有限会社 川端土木建設業・工事業

実物は思ったよりしっかりした作りで使用感も良く満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 39600617
2018-04-14
用途: 工事写真用

スチールボードだとこれが一番耐久性があります。
改善点はありません。

対象商品 : 39600653
2018-03-23
用途: 現場写真

磁石がつき、水拭きできるため、工事に合わせて色々活用してます。もう少し、スタンドが丈夫だとなお良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 39600626
2016-12-15
用途: 現場黒板

モノタロウブランドにはこの書式がなかったので、マイゾックさんの黒板にしました。モノタロウブランドで安価で作成頂ければ助かります。

対象商品 : 39600583
2017-01-27
用途: エンジン分解用の写真撮影時
株式会社グローバル建設業・工事業

書きやすく、大きさも良し、写真撮影に完璧、大変気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする