※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

413J-WHITE MAX タッカ用ステープル(白) 肩幅4mm 長さ13mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具] 31262956 413J-WHITE MAX タッカ用ステープル(白) 肩幅4mm 長さ13mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具] 31262956

MAX タッカ用ステープル(白) 肩幅4mm 長さ13mm 5000本入り

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5000本) 注文コード31262956 品番413J-WHITE
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
トラスコ品番851-0994 材質鉄、亜鉛メッキ処理、頭部シロ着色 足長(mm)13 線材(幅×厚さ)(mm)1.15×0.6 肩幅(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする