※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

419J-S-WHITE 4Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] 31262974 419J-S-WHITE 4Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] 31262974

4Jステープル

(22件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5000本) 長さ(mm)19 適合機種TA-20A/422Jキュユオン、TA-35A/422J、TA-35FP/425j内装、TA-225/425J、HA-R25/425J 材質ステンレス 注文コード31262974 品番419J-S-WHITE
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,550 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は長さ・適合機種・材質など22種類から選べます 他の種類を見る
ステープル幅(mm)4 長さ(mm)19 適合機種TA-20A/422Jキュユオン、TA-35A/422J、TA-35FP/425j内装、TA-225/425J、HA-R25/425J トラスコ品番811-1007 材質ステンレス シロ 線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10094935
2025-02-20
用途:
部材の仮止め
製造業

使用量が多く、連続使用で一気に使い切ってしまうこともあるため、発注してから配送までが早く、欠品もないので、とても助かっています。

2024-09-03
用途:
家具製作
株式会社ユタカ電気 様

なかなかいい・エアータッカーも素晴らしいエアーホースもかっておけばよかった。次回はもっと調べて忘れ物のないようにする。

対象商品:
10094987
2023-04-03
用途:
内装仕上工事の必需品A
西野内装 様 (建設業・工事業)

仕上げから荒作業までエア工具の出番が多いので纏め買い!連射に最適だ!

対象商品:
37574241
2024-01-25
用途:
板を打つ作業
製造業

他のネットショップやホームセンターで探しても見つからないので、とても助かっています。

対象商品:
10095014
2021-08-19
用途:
ボード接着の補強
個人のお客様

木板と木板をくっつけるため接着剤を塗布しますが、はがれてしまうのを防ぐために使用しています。毎日使用するものなので、ほぼ毎月購入していますが安価でとても助かります。

対象商品:
10094917
2020-07-25
用途:
べニアの仮止め
卸売・小売業

試打ちしかしてないので 実際の使用感は不明だが良好と思われます。

対象商品:
10094962
2019-05-17
用途:
内装工事
有限会社諏訪住設 様 (建設業・工事業)

マックスのステープルは無難に使いやすいです。大口注文の時に品物切れの場合は困ります。

1人が参考にしています
対象商品:
10094901
2019-06-20
用途:
椅子の張替え
サービス業

さすがマックスの商品です。品質のよい商品です。また、購入の予定。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする