A5リーフメモリ入

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 31263130 品番 L1300H
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

裏抜けしにくく、にじみの少ない、とても書き心地の良いルーズリーフです。学校で、ビジネスで、プライベートで、毎日使うものだから少しでもストレスをなくす設計の紙になっています。

サイズA5 穴数20穴 罫幅(mm)7 行数25 枚数100枚 仕様メモリ入り トラスコ品番406-0896 寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×148×10 用紙厚(g/m2)80 アズワン品番65-0405-50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-31
用途:
事務所用
卸売・小売業

使いやすいノートです。また注文します。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする