マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの メモ帳
メモ セプトクルール 方眼紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31263200
品番
N577B-03
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
自分の好みのカラーを選べます。
便利な切り取りミシン目入り。
サイズ
A7
色
グリーン
罫
方眼罫
枚数
70枚
仕様
切り取りミシン目入り、ツインワイヤ製本
トラスコ品番
405-7757
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
115×76×8
罫幅(mm)
5
用紙厚(g/m
2
)
70