ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの ウエス
ミタニコーポレーションの 布ウエス
ミタニコーポレーションの 新品布ウエス
#CW4040 綿メリヤスウエス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
31263410
品番
190006
参考基準価格(税別)
¥2,066
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
品質の良いメリヤス生地のはぎれを縫い合わせています。使いやすく、使い捨てに惜しみなく使用できます。
材質
綿
区分
新品
トラスコ品番
104-1236
寸法(mm)
400×400
質量(kg)
約1
生地の種類
メリヤス