ソルボ
ソルボの 靴関連用品
ソルボの インソール
ソルボの 消臭・通気性インソール
安全靴用ソルボインソール(軽量タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
31263464
品番
SOH-L
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
人口筋肉”ソルボ”をフルに活用しており、足・膝・腰の障害防止と疲労軽減に効果があります。
抗菌・防臭加工です。
用途
安全靴の中敷として使用。
トラスコ品番
356-1780
サイズ
L
質量(g)
145
サイズ(cm)
26〜26.5
機能
軽量
RoHS指令(10物質対応)
対応