※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明光商会
パウチフィルム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
診察券
名刺判
B5判
診察券
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
31263559
品番
MP10-70100
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途
診察券
サイズ
診察券
トラスコ品番
431-4999
寸法(mm)
70×100
タイプ
シート式
厚さ(μm)
100