2201N95使い捨てマスク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード31263586 品番2201N95
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

顔にぴったりフィットし型崩れしにくく耐久性に優れ長時間快適に使用できます。

形状カップ型 用途感染症対策、備蓄、屋内外軽作業、災害救助に トラスコ品番788-1592 材質メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:合成ゴム、金具:鋼鉄 サイズS 質量(g)175 タイプ装着タイプ 入数(枚)20 構造4層 吸気抵抗(Pa)35以下 寸法(縦×横)(mm)120×127 粒子捕集効率(%)95以上 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)127×63×120 ひもタイプお面式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする