Moldex(モルデックス)
Moldex(モルデックス)の 防じんマスク
Moldex(モルデックス)の 防じんマスク(使い捨て式)
使い捨て式DS2防じんマスク 2601DS2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(15枚)
注文コード
31263595
品番
2601DS2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
メタルフリーで、型崩れしにくく耐久性にすぐれ長時間快適に使用できます。
形状
カップ型
用途
溶接作業、研削・研磨作業、粉砕作業、金属加工。
トラスコ品番
770-4593
材質
メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:織ゴム、フック:ポリエチレン
サイズ
S
区分
DS2
質量(g)
15
入数(枚)
15
吸気抵抗(Pa)
50以下
寸法(縦×横)(mm)
117×127
粒子捕集効率(%)
95以上
国家検定合格番号
(第TM84号)2601DS2、(第TM99号)2607DS2
使用限度時間(h)
8
指定防護係数
10