ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 研削(グラインダー)
ヤナセ(柳瀬)の アングルグラインダー
TOPミニサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31263647
品番
AGS-58
参考基準価格(税別)
¥45,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
柳瀬の豊富なミニディスクシリーズが使用可能。研削から研磨作業までできます。
消音器付きで作業性に優れています。
小さい研磨傷で後工程が非常に楽になります。作業改善にご使用ください。
付属品
TOPミニディスク♯40、♯60、♯120・各1枚
レギュレーター、カプラ、交換用スパナ、六角棒レンチ・各1本
用途
平面研磨などに。
トラスコ品番
812-2783
全長(mm)
140
質量(g)
530
回転数(min
-1
[r.p.m])
22000
使用圧力(MPa)
0.44〜0.58
空気消費量(m
3
/min)
0.6
頭部高さ(mm)
58
サイズ(mm)
(ディスク)Φ58×10
排気方向
側方
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合