ヤマト(事務用品)
ヤマト(事務用品)の キャスター
ヤマト(事務用品)の キャスターアクセサリー
ヤマト(事務用品)の キャスターアクセサリー用その他
ヤマト キャスター・アジャストボルト取付用フットベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
YF-3030-6
注文コード
31263699
品番
YFBC-3030-6
参考基準価格(税別)
¥7,022
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
一枚でアジャストボルトとキャスターの両方を取り付けられます。
用途
アルミ架台の底部に取り付けて使用。
適合
YF-3030-6
トラスコ品番
466-4124
幅(mm)
125
質量(kg)
1.107
高さ(mm)
9
奥行(mm)
125
取付ピッチ
(キャスター取付)30×24
取付穴
(アジャスター)M12
注意
※取付用キャップボルトはお客様にてご用意ください。