※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト(事務用品)
ヤマト(事務用品)の キャスター
ヤマト(事務用品)の キャスターアクセサリー
ヤマト(事務用品)の キャスターアクセサリー用その他
ヤマト キャスター・アジャストボルト取付用フットベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
YF-4040-8
注文コード
31263708
品番
YFBC-4040-8
参考基準価格(税別)
¥9,486
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
一枚でアジャストボルトとキャスターの両方を取り付けられます。
用途
アルミ架台の底部に取り付けて使用。
適合
YF-4040-8
トラスコ品番
466-4141
幅(mm)
150
質量(kg)
2.125
高さ(mm)
12
奥行(mm)
150
取付ピッチ
(キャスター取付)55×42
取付穴
(アジャスター)M16
注意
※取付用キャップボルトはお客様にてご用意ください。