ヤマト産業
ヤマト産業の ガス溶断・溶接
ヤマト産業の 溶接溶断セット
ヤマト ウエルディングキット YMKF型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
タイプ
関西(塗装)
注文コード
31263735
品番
YMKF-W
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
溶断作業に必要な器具が収納されています。
新JIS対応品です。
調整器は圧力計カバー付です。
用途
出張現場でのガス溶接作業に。
トラスコ品番
820-6657
型式
ウェルディングキット
全長(mm)
555
サイズ
中型
タイプ
関西(塗装)
切断板厚(mm)
1〜30
火口
(適合)M1A、M2A、M3A、200〜500(7本付)
溶接板厚(mm)
2.0〜6.0