ヒーター付調整器

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31263760 品番YR-507F-11-CO2
参考基準価格(税別)¥37,700 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

炭酸ガスなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、入口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付きの調整器です。
カートリッジヒーターを本体に直接取付けていますので熱効率が向上しました。
カートリッジヒーターの取付を工夫し、後方のカバーを短くしました。
熱効率の良い小型ヒーターと、合成樹脂ケース入り超薄型サーモタットの採用により、軽量、コンパクトでありながら、大流量の使用が可能になりました。

用途
炭酸ガス溶接
鋳造関係
ハウス栽培
医療関係
廃水中和用
一般工業用
接続
入口 W22-14(右)袋ナット
出口 Φ8.5ホース口
使用ガスCO2 トラスコ品番126-7612 質量(kg)1.8 材質(本体)C3771B 電源(V)AC100 最大流量(L/min)25 コード長さ(m)2 ヒーター(W)190 設定温度(℃)約65(サーモスタット) 一次側圧力(MPa)〜12 二次側圧力計(MPa)0.5 二次側調整圧力(MPa)0.2
注意
※サイホン式容器などで液体で取り出して使用出来ません。また、可燃性ガスにも使用出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする