使用ガス水素
仕様バルブ付、フィルタ粗さ(μm):40
トラスコ品番434-6769
材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304
質量(kg)1.3
最高使用圧力(MPa)一次側:15、二次側:0.2〜0.99
使用温度(℃)ー10〜40(設計温度:ー10〜75)
接続入口:W22-14山(左)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(左)オネジ(Φ8ホース口付)
標準流量(m3/h)90(P2=0.6MPa)
一次側圧力計(MPa)25
二次側圧力計(MPa)1.6
最大流量(m3/h)110(P2=0.6MPa)