ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの 綿ロープ
綿ロープ(金剛打タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
31263945
品番
PRCX-5
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
用途
農園芸、祭礼用、各種結束など。
トラスコ品番
370-8675
材質
綿
色
白
種類
金剛打
長さ(m)
150
線径(Φmm)
9