綿ロープ(金剛打タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 31263954 品番 PRCX-6
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。

用途農園芸、祭礼用、各種結束など。 トラスコ品番370-8683 材質綿 種類金剛打 長さ(m)100 線径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロープ・ゴムバンドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/734/
2023-03-23

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする