ポリエステル金剛打ロープ(ドラム巻)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 31264040 品番 PRSX-10
参考基準価格(税別)¥20,680 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。

長さ(m)200 質量(kg)3.69 包装形態ドラム巻 用途各種結束、テント・タープ用など。 トラスコ品番370-8918 材質ポリエステル 種類金剛打タイプ 線径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする