ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ポリエステルロープ
ポリエステル金剛打ロープ(ドラム巻)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
31264049
品番
PRSX-7
参考基準価格(税別)
¥10,620
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
長さ(m)
300
色
白
質量(kg)
1.79
包装形態
ドラム巻
用途
各種結束、テント・タープ用など。
トラスコ品番
370-8926
材質
ポリエステル
種類
金剛打タイプ
線径(Φmm)
3