日東電工
日東電工の 両面テープ
日東電工の 両面テープ一般用途用
プラスチック・発泡体用両面テープ TW-Y01
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
31264128
品番
TW-Y01-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
金属だけでなくポリプロピレンなどの各種プラスチック材料、発泡体などの粗面にも接着しやすいテープです。
耐反発性にすぐれています。
用途
プラスチックや発泡体、塩ビなどの接着用。
プラスチックや発泡体、塩ビなどの接着用
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
816-0347
材質
基材:不織布、粘着材:アクリル系
幅(mm)
40
厚さ(mm)
0.17
色
クリア
長さ(m)
50
粘着力
7.6N/10mm
粘着力(N/10mm)
7.6
RoHS指令(10物質対応)
対応