ユタカメイク
ユタカメイクの バーコードリーダー
ユタカメイクの バーコードリーダー用オプション
防錆剤 サビネーズ 170×125×10
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31264259
品番
SAB-01
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
431-5391
材質
主成分:芳香族カルボン酸のNa塩、含N複素環化合物、無機酸のNa塩
長さ(mm)
96
幅(mm)
86
厚さ(mm)
10
容量(g)
30