ユタカメイク
ユタカメイクの カラーコーン・区画用品
ユタカメイクの 区画ロープ
ユタカメイクの トラロープ
標識ロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
31264268
品番
Y12-100
参考基準価格(税別)
¥6,880
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。
用途
駐車場の区画整理、工事現場等。
仕様
3つ打
トラスコ品番
355-4562
質量(kg)
4.8
色
黄/黒
長さ(m)
100
線径(mm)
11.5