ユタカメイク
ユタカメイクの カラーコーン・区画用品
ユタカメイクの 区画ロープ
ユタカメイクの トラロープ
標識ロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
31264286
品番
Y9-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。
用途
駐車場の区画整理、工事現場等。
仕様
3つ打
トラスコ品番
355-4571
質量(kg)
2.8
色
黄/黒
長さ(m)
100
線径(mm)
8.3