シルコットアルコール除菌ウェットティッシュ 詰替

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(320枚) 注文コード31264347 品番40819
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

身の回り品の除菌、手肌にやさしいアルコールタイプのウェットティッシュです。ワンプッシュオープンと特許技術”やわらかV字スリット”で片手でシートを1枚ずつサッと取り出せます。肌触りのよい”厚手やわらかシート”を採用しています。詰替えができて経済的です。

用途身の回り品の除菌に。 成分アルコール トラスコ品番200-1457 質量(kg)1.136 入数(枚)40枚×8 シリーズシルコット シートサイズ(mm)135×190 アズワン品番64-8372-38 商品タイプ詰替用 効果除菌 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする