高圧ゴム手袋 455MM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 31264444 品番 YS-101-23-01
参考基準価格(税別)¥32,020 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

作業性および絶縁性に優れています。

サイズ 全長(cm)45.5 用途電気工事 仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 トラスコ品番466-6054 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.8 質量(g)530 入数(双)1 使用電圧(V)7000以下 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)24.6 試験電圧(V/1分)20000 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業などに使用するものです。使用に際しては、保護革手袋の併用が必要です。
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする