RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配管カッター
RIDGID(日本エマソン)の チューブカッター
クイックアクションチューブカッタ 151-J
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31264505
品番
39942
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整(クイックアクション)ができます。
切断能力
1/4〜1 1/2インチ(6〜38mm)
用途
被覆銅管用
仕様
クイックアクション機構
適合
替刃:E-3495
トラスコ品番
451-5030
種別
クイック・アクション・チューブカッタ
幅(mm)
34
全長(mm)
210
質量(kg)
0.39
高さ(mm)
45
質量(g)
390
鋼管最大肉厚(mm)
4.2
能力(mm)
6〜38
能力(inch)
1/4〜1 1/2(外径)