12Rラチェットとねじ切りセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31264530 品番65255
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ラチェット部のノブで回転方向を変更でき、ダイヘッドは両側から装着可能です。
必要なサイズのダイヘッドコンプリートをラチェットハンドルにはめ込むだけで、ねじのサイズごとにダイスを交換したり調節する手間がいりません。
1回で正確なねじが切れるので2度切りの必要がなく、切り終われば逆転して取り外すだけです。

トラスコ品番495-1778 セット内容12Rラチェット、12Rダイヘッドコンプリート1/2、3/4、1、1-1/4、1-1/2、2インチ、携帯用ケース 質量(kg)15.8 ねじBSPT規格 ねじ切り能力1/2-2インチ 適合パイプ鋼管専用(外面ライニング管は不可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする