RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配水管掃除用品
H‐Dバルブオーガー(45mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31264539
品番
51762R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
屈曲部などの柔軟性が必要な箇所に
トラスコ品番
495-1263
直径(Φmm)
45
質量(g)
240
適合ケーブル
C-24、25、26、27、24HD、25HD、26HD、27HD、24HC、27HC
モデル
T-409