曜日別特売
2019412108R セーバーソーLAZER LENOX(レノックス) 31264654

セーバーソーLAZER

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(5枚)注文コード31264654品番2019412108R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900

幅広設計1.1ミリの厚さで、ねじれにくく、ブレが少なく直進性を重視した切断に適しています。
撤去後の作業がある場合など、直線的な切断は作業効率を高めるだけでなく、刃先への負担を軽減する事で長寿命になります。
T2テクノロジーを採用した刃先と、直進性を高めた幅広形状で、通常のバイメタルブレードより耐久性に優れています。
耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。

トラスコ品番105-9889材質バイメタル厚さ(mm)1.1全長(mm)300山数8有効刃長(mm)275切断能力(mm)鉄4.5~12.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする