セーバーソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード31264688 品番LXJP050R
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

T2テクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。
耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。
最適なモデルを選択することで、作業効率が向上し、コスト削減にも大きく貢献します。

トラスコ品番263-5803 材質バイメタル 幅(mm)19 厚さ(mm)1.3 全長(mm)250 山数2024/10/14 切断能力(mm)非鉄金属4〜12 有効刃長(mm)225 切断能力(mm)ステンレス4〜12 切断能力(mm)鉄4〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする