LENOX(レノックス)
LENOX(レノックス)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
LENOX(レノックス)の セーバーソーブレード
セーバーソーブレード5枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
31264697
品番
LXJP054R
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
250
有効刃長(mm)
227
トラスコ品番
263-5829
材質
バイメタル
厚さ(mm)
1.3
山数
14
切断能力(mm)非鉄金属
3.0〜9.0
アズワン品番
65-2044-53
切断能力(mm)ステンレス
3.0〜6.0
切断能力(mm)鉄
3.0〜6.0