※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の プライヤ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の グリッププライヤ
バイスプライヤーストレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
31264785
品番
V-250N
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
板や角材等フラットな形状の物をクランプするのに最適です。
板金や溶接作業などに広くご使用いただけます。
用途
フラット材のクランプに
小片の保持に
釘抜きとして
仕様
ストレート
トラスコ品番
750-9197
材質
スチール
全長(mm)
224
質量(g)
530
種類
グリッププライヤ
呼び寸法(mm)
250
最大口開き(mm)
39
RoHS指令(10物質対応)
対応