LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の プライヤ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の グリッププライヤ
エビ バイスプライヤ 板金用 197mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
31264794
品番
VB200N
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。
板金の曲げなどの成形作業に最適です。
トラスコ品番
372-6576
全長(mm)
205
質量(g)
480
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
30
アゴの深さ(mm)
40
アゴ長さ(mm)
79
平行開き(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応