バイスプライヤC型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード31264810 品番VC-150N
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。

トラスコ品番750-9201 全長(mm)170 質量(g)235 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31264810
2025-12-23
用途:
パネル施工時
株式会社ウエダコーポレーション 様

やはりロブスターのバイスはいいです。
昔は売っている店が限られていて購入に苦労した記憶があります。
安いバイスとは口の開き等でかなり違いがあり、取外しなども
スムーズで多少高くてもロブスターのバイスが一番使用勝手がいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする