BP10017A 万力バーハンドル(超強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 31264819 BP10017A 万力バーハンドル(超強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 31264819 BP10017A 万力バーハンドル(超強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 31264819 BP10017A 万力バーハンドル(超強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 31264819 BP10017A 万力バーハンドル(超強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 31264819 BP10017A 万力バーハンドル(超強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 31264819

万力バーハンドル(超強力型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード31264819 品番BP10017A
参考基準価格(税別)¥38,520 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

最大口開きは標準型(BM)の1.4倍
本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。
また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。
旧品から、アームデザインを変更
ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能
締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現
同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました

用途素材の取り付けや固定・保持作業用 トラスコ品番125-8987 全長(mm)1140 質量(kg)8.6 材質(本体)鋼鉄 種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)1000 アゴの深さ(mm)174 最大締付力(kN)21.5 フレーム(mm)20×39.4 RoHS指令(10物質対応)対応 皿振り角度(°)20 皿径(Φmm)45
注意
※吊り具や引き具として使用しないでください。
※足場の接続や足場代わりに使用しないでください。
※母材からはみ出す等の不安定な固定はしないでください。
※最大締付力は口開き150mm、ねじ部を70N・mで締め付けた時の値です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする