LBK-7/8-10 ベアリングスイベルフックグリップラッチスイベルフック マーテック 31264968

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBK-7/8-10 ベアリングスイベルフックグリップラッチスイベルフック マーテック 31264968
LBK-7/8-10 ベアリングスイベルフックグリップラッチスイベルフック マーテック 31264968

ベアリングスイベルフックグリップラッチスイベルフック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番114-8006注文コード31264968品番LBK-7/8-10
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
トラスコ品番114-8006材質特殊合金鋼質量(kg)1.1基本使用荷重(t)2寸法t(mm)20寸法P(mm)178寸法p(mm)178RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする