ロングノズルオイルジョッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31264995 品番90-012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。

使用上の注意
食品、飲料用の計量には使用しないでください。
火気の近くには置かないでください。
容量表示は実容量に多少の差が出る場合がありますので、目安としてご利用下さい。
トラスコ品番355-6263 セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー 材質ポリエチレン 容量(L)2 ノズル長(mm)530 サイズ(mm)W170×D145×H270 先端ノズル径外径21mm 内径16mm 危険物の類別非危険物
注意
※食品、飲料用の軽量には使用しないで下さい。
※火気の近くには置かないで下さい。
※容量表示は実容量と多少の差がでる場合がありますので、目安としてご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする