曜日別特売
KW-2800PA 3/4インチSQ超軽量インパクトレンチ 空研 31265047

3/4インチSQ超軽量インパクトレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード31265047品番KW-2800PA
参考基準価格(税別)¥164,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

打撃部の国際特許取得済製品
打撃が安定 従来品のような打撃の「みだれ」はありません
小型・超軽量 従来品とは1~2クラスの差があります
安定した潤滑機能 必要な部分からグリースが飛び散りません
耐久性 従来品のようなジャンプ作用はありません

用途
ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルト脱着作業、Uボルト脱着作業、大型トラックエンジンの分解整備作業、橋梁・鉄骨の組立作業
トラスコ品番381-2756セット内容カップリングプラグ 30PM材質アルミニウム寸法(mm)19角タイプN型クラッチ無負荷回転数(min-1[r.p.m])3300使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.58(Normal)使用ホース(mm)9.5ホース口金取付ねじRc3/8騒音レベル(dB(A))83実用トルク範囲(N・m)250~1、100能力ボルト径(mm)27差込角(sq.)19コンプレッサー(kW)7.5
注意
※使用空気圧 0.8MPa(Pe)以下で使用の事
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする