ミューテックスオーバーブーツ(滑り止め付き)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 31265117 品番 4551000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

ミューテックスT4と同じ材質で作った、シューズカバーです。

幅(cm)13 長さ(cm)15 底面の全長(cm)32 生地性能静電気防止 用途ダイオキシン対策、感染症対策、除染作業などに。 仕様底面滑り止め付き トラスコ品番116-4250 材質ポリエチレン透湿性フィルム+ポリプロピレンラミネート 区分使い捨て タイプ短靴タイプ 滑り止め効果あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58414641
2020-09-19
用途:
医療
医療・福祉・介護関連業

滑り止めが付いているので非常に良い。
本当は短い物を購入したかったのだが、長い物しか無かったので、購入。

対象商品:
58414641
2020-02-05
用途:
畑作業の時

土が付いた靴のまま車に乗るのが嫌だったため購入した。車内が汚れずに良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする