古藤工業(Monf)
布梱包用テープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
31265160
品番
NO85050X25
参考基準価格(税別)
¥978
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
テープの機能性とともに、環境にも配慮したタイプ
用途
段ボール箱の封緘
トラスコ品番
487-0701
色
黄土
テープ幅(mm)
50
基材
ポリエチレン
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.22
粘着剤
天然ゴム系粘着剤
伸び(%)
6
主な用途
梱包用
ボールタック
No.34
引張強度(N/25mm)
99
粘着力(N/25mm)
11
展開力(N/25mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合