防水気密テープ(片面)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 31265169 品番 S4011 50X20
参考基準価格(税別)¥1,602 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

防水性、気密性に優れています。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.5 特性防水 用途サッシ周りの防水、透湿防水シートの継ぎ目防水。 トラスコ品番149-7514 材質特殊不織布 粘着力(N/25mm)21(23℃) 適合用途防水・耐水・屋外 主なワーク大面材、パーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする