ポールを水平に使用した時は全体の重量を感じるので、肩紐のような補助材があれば10分程度の作業がし易くなると思います。
コードレスのため脚立を立てにくい場所でも使用でき便利でした。皆さんのレビューにある様、やはり重いなと感じました。
ただ、便利な事は確かなので購入して良かったです。
重さはしかたないですがバッテリーで使いやすく、予想以上の切れ味で満足です。チェーンソーの重さで跳ね返りがなく安心して使えます。今まではしごを使って怖い思いをしていたのは何だったのかと思います。
替え刃も買おうと思います。
3本連結だと重いので 基本2本連結で使用しています。レバーが軽くて嫁でも使えました。本日 伸び放題の5mマキの木2本剪定し 3mの高さの太さ15cmの幹もぐんぐんときれてしまいました。脚立等まったく使わない作業のため 高所では今までの3倍の作業効率です。手が届かぬため 伸び放題のさつきも中刈でききれいになりました。
チェーン外れ時のビス長くて、取り外しとねじ止めに時間かかります。改善されるといいのですが。バッテリーは30分弱は使えます。1mの長さで使えたら最高ですが!
使用には若干のコツが必要。本体のツメに枝を当てて切るとスムーズです。充電式ですがパワーもそこそこにあり10センチ程度の太さなら充分です。ただ、3Mにすると重いですね。
少し重いのが難点ですが、やむ得ないでしょう。
それ以外は、予想を超える満足度です。
チェーンの予備を購入しようと思います。