因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
T型ジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31265555
品番
MT-75-W
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
ドレン配管を分岐して施工できます!
仕様
分岐用
トラスコ品番
761-4616
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
105
寸法B(mm)
68
寸法C(mm)
105