SHBN-1F ボルト吊り金具 因幡電工 31265589

 

SHBN-1F ボルト吊り金具 因幡電工 31265589
SHBN-1F ボルト吊り金具 因幡電工 31265589

ボルト吊り金具

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番786-8464
内容量1個注文コード31265589品番SHBN-1F
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。

用途
H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。
適合吊りボルトW3/8仕様ボルト振り金具付(前後左右)トラスコ品番786-8464表面処理ユニクロ(屋内専用)
注意
※振動する場所での使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22912855
2025-09-05
用途: 蛍光灯器具の取付けに使用
ks_craft自動車・二輪車・自転車関連業

取付けも簡単で十分な安定性を確保出来た。
次回も別の用途でも活用する。

対象商品 : 22912855
2025-02-07
用途: 鉄骨車庫の照明固定
その他業種

素人作業の感想になります。
車庫、天井の鉄骨に照明を付けるために購入しました。
購入器具と鉄骨の固定は狙い通りで完璧です。ガタなくしっかり固定できました。わかってはいましたが照明器具に付属していた照明固定ステーとネジサイズが合わないのでワッシャーをサイズ合わせで重ねて固定しました。
値段も安いのでよかったんですが下部のネジサイズも小さいのもあったら更によいと思いました。

2025-02-19
用途: H鋼にLEDバーライトを取り付けるために使用しました。
農・林・水産業

H鋼に東芝のLEKT407253D-LS9を(LEDバーライト)取り付けました。
20mmのW3/8のボルトとLEDライトの本体を挟むようにワッシャー2枚を使用しました。
簡単に取り付けられて大満足です。

2025-05-01
用途: 店舗給排水管の既設鉄骨から給排水管の支持の為
有限会社モロイ建設業・工事業

固定した感覚が安心感があってかつ小型軽量で作業性がとてっも良かったです。

2024-10-14
用途: カーポートのフレームに防犯カメラを固定するために

目的外の使用かもしれませんが、カーポートの柱に穴をあけずにカメラを取り付けるために使用しました。しっかり固定出来て満足しています。

対象商品 : 22912855
2024-02-05
用途: 天井の鉄骨に照明を取り付けるのに使用

C形鋼にこの吊り金具を取り付け下の穴を利用して照明器具を固定しました。
イメージ通りの設置がスマートにでき大変役に立ちました。

1が参考にしています
対象商品 : 22912855
2023-10-01
用途: 車庫に天井をはるため
新つる飲食業

小さめなので狭い所にも使えて便利です。欲を言えば横の穴でM6のネジが使えると良かったです。

対象商品 : 22912855
2023-07-24
用途: 防犯カメラの設置
電気・ガス・熱供給・水道業

ベランダ下のL鋼への防犯カメラ固定に活用しました。本体は軽く扱い易く強度も十分であった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする