※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
スリムコーナー平面45°
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
ホワイト
グレー
ブラック
ブラウン
寸法A(mm)
107
82
107
147
67
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31265598
品番
SKF-100-I
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
平面45°曲がりのエルボ。
種類
スリムコーナー平面45°
トラスコ品番
761-5400
材質
PVC
色
アイボリー
寸法A(mm)
107
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
75
もっと見る